Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890 PZD 4 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6553760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     890 PZD 4
EAN/GTIN:
     4010886655375
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
4
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,013 kg
Norm:
DIN ISO 2351-2 DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, 5/16 bit pz4, bit (pozidriv), bit pz 4, Schraubendrehereinsatz, Bit, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.