Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 26 RS-626 S-3 Stufendrehstift 330 mm, Ø 11,7 + 13,7 + 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6528220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528220
EAN/GTIN:
     4010886652824
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift

Produktbeschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
ganz gehärtet
Drehstift-Ø 1:
11,7 mm
Drehstift-Ø 2:
13,7 mm
Drehstift-Ø 3:
16 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,492 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stufen drehstift, Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Drehstab für Steckschlüssel, Drehstift für Steckschlüssel, Rohrsteckschlüsselzubehör, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Schraubwerkzeug-Zubehör, Steckschlüsseldrehstab, Steckschlüssel-Drehstab, Steckschlüsseldrehstift, Steckschlüssel-Drehstift, Zubehör für Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6219350
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
6219430
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.