| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6526280 Herst.-Nr.: 626 16X17 EAN/GTIN: 4010886652626 |
| |
|
| | |
| Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Kopf-Ø 2 [mm]: | 23 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,189 kg | Norm: | ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085 | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 16 x 17 mm | Ursprungsland: | Indien | VDE zertifiziert: | Nein | 26 RS: | 626 S 2 | Antriebssechskant [metrisch]: | 16,0 mm | Durchmesser 1 [mm]: | 22,0 mm | Einstecktiefe 1: | 13,0 mm | Einstecktiefe 2: | 14,0 mm | Gesamtlänge [mm]: | 155 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopf-Ø 1 [mm]: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore doppelsteckschlüssel din 896, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel gedore, Steckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff |
| | |
| |