Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 8X9 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 8x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6525200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 8X9
EAN/GTIN:
     4010886652527
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 1 [mm]:
12 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
13 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,052 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 x 9 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant [metrisch]:
9,0 mm
Ausführung:
ohne durchgehende Bohrung
Durchmesser 1 [mm]:
12,0 mm
Einstecktiefe 1:
7,0 mm
Einstecktiefe 2:
8,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.