| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6512570 Herst.-Nr.: 6512570 EAN/GTIN: 4010886651254 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen) Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Köpfe geschliffen Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | 26 D: | 6 | 26 RS: | 1 | Ausführung: | Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende | Durchmesser 1: | 21,7 mm | Einsatz-Ø 1: | 21,7 mm | Gesamtlänge: | 231 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfhöhe 1: | 6,7 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,169 kg | REACH: | konform | Schlüsselweite: | 15 mm | Schlüsselweite 1: | 15 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |