| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6512490 Herst.-Nr.: 534 14 EAN/GTIN: 4010886651247 |
| |
|
| | |
| Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,151 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 14 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 14 mm | Ursprungsland: | Südafrika | VDE zertifiziert: | Nein | 26 D: | 6 | 26 RS: | 1 | Ausführung: | Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende | Durchmesser 1 [mm]: | 20,5 mm | Einsatz-Ø 1: | 20,5 mm | Gesamtlänge [mm]: | 218 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfhöhe 1 [mm]: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore einmaulschlüssel 14mm, einhand knarrensatz, knarrenkasten gedore, Steckschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| |