Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 534 13 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6512300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512300
EAN/GTIN:
     4010886651230
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Köpfe geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
1
Ausführung:
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
Durchmesser 1:
19,2 mm
Einsatz-Ø 1:
19,2 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1:
6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite:
13 mm
Schlüsselweite 1:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6219350
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.