Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534 10 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6512060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     534 10
EAN/GTIN:
     4010886651209
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Maul-Steckschlüssel
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,071 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
1
Ausführung:
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
Durchmesser 1 [mm]:
15,5 mm
Einsatz-Ø 1:
15,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
179 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
4,7 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.