Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 135 Schlag-Ringschlüssel 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6477640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 135
EAN/GTIN:
     4010886647769
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel sw 135
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
135 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
520 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
202,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
58 mm
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
11,79 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,75*
€ 1.320,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,61*
€ 1.310,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,36*
€ 1.279,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,00*
€ 1.259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,99*
€ 1.239,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.