Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 105 Schlag-Ringschlüssel 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6476910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 105
EAN/GTIN:
     4010886647691
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw 105
schlagringschlüssel gedore
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
105 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
435 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
172,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
47,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
8,66 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.