Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 75 Schlag-Ringschlüssel 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6476320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 75
EAN/GTIN:
     4010886647639
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel sw75
schlagringschlüssel gedore
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
114,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
34 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
3,01 kg
Norm:
DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 60
ab € 47,87*
Ähnlich
Gedore
306 65
ab € 59,30*
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 66,65*
Ähnlich
Gedore
306 80
ab € 110,63*
Ähnlich
Gedore
306 85
ab € 140,94*
Ähnlich
Gedore
306 90
ab € 162,36*
Ähnlich
Gedore
306 95
ab € 185,11*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800075
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.