Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292 Hebeleisen 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6463770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     292
EAN/GTIN:
     4010886646373
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
Brecheisen
Vanadium-Stahl 31CrV3, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
16 Inch
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,888 kg
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Brechstange, Hebeleisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, hebeleisen 450mm, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.