Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

152 11 Blitz-Rohrzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6419440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     152 11
EAN/GTIN:
     4010886641941
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
Mit geschmiedeten Wirkteilen, Induktiv gehärtete Verzahnung, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, GEDORE blau pulverbeschichtet, Länge 11" (281 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
GEDORE blau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
61 mm
Spannweite [inch]:
2.3/8 Inch
Spannweite [mm]:
61 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Spannweite an Muffen 1.3/4"
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
11 Inch
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Muffen-Ø [inch]:
1.3/4 Inch
Netto-Gewicht [kg]:
0,851 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.