Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 137 12 Gripzange 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6406890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6406890
EAN/GTIN:
     4010886640685
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt
Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
Gewindebohrung unterseitig verschweißt
Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
Sicher Auslösen
Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
78 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Gesamtlänge:
12 Inch | 300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht:
1,042 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH:
konform
Spannweite:
1.3/4 Inch | 45 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange gedore, parallel gripzange, Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweißgripzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.