Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136 BM Breitmaul-Gripzange, 200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6406030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     136 BM
EAN/GTIN:
     4010886640609
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Zum Spannen von Kanten und Flächen, 80 mm Maulbreite, Vernickelt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1.1/4 Inch
Spannweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
80,0 mm
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,416 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.