Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 50 Schlag-Maulschlüssel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6400770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 50
EAN/GTIN:
     4010886640074
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag- maulschlüssel 50mm
schlag-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
281 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
106,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,609 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,88*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,76*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,71*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,81*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,49*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 50,29*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.