Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 CP 8 Einmaulschlüssel, verstellbar, 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6381020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 CP 8
EAN/GTIN:
     4010886638101
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,27 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Köpfe poliert, Stift brüniert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-25
Spannweite [inch]:
1 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
25 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
57 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
202 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 10
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
60 CP 6
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.