Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 P 12 Einmaulschlüssel, verstellbar, 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6380800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 P 12
EAN/GTIN:
     4010886638088
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,705 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-36
Spannweite [inch]:
1.7/16 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
80 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
302 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 P 10
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
60 P 8
ab € 9,89*
Ähnlich
Gedore
60 S 8 C
ab € 11,89*
Ähnlich
RS Pro
5416602
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.