Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm
RS PRO Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 34mm, / Länge 304,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5416602
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416602
EAN/GTIN:
     5056112038092
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 304,8 mm
Grifftyp = Metall
Material/Stoff = CrV-Stahl

RS Pro Rollgabelschlüssel. Dieser verstellbare Schraubenschlüssel von RS Pro ist präzise gehärtet für ausgezeichnete Qualität und eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Der Schraubenschlüssel besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatoberfläche und ist dank Wärmebehandlung bis HRC 48 für den täglichen Einsatz ausgelegt. Die Korrosionsschutzbeschichtung des verstellbaren Schraubenschlüssels macht ihn für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Der Schlüssel verfügt über eine gemeinsame mit dem Daumen verstellbare Schraube für eine schnelle und präzise Einstellung der Backenbreite. Eigenschaften und Vorteile: Hochwertige Qualitäts-Phosphatoberfläche Präzisionsgehärtet Antikorrosionsbeschichtung Hergestellt nach der Norm ISO6787 Rollgabelschlüssel mit 15°-Winkelkopf mit dünnen Parallelbacken Öse im Griff zum Aufhängen an Haken oder Trageschlaufen Anwendungen Verstellbare Schraubenschlüssel sind sehr vielseitig und können verschiedene Arten von Befestigungselementen verschiedener Größen bewältigen. Daher sind sie ein Hauptstütze in jedem Beruf, der das Festziehen und Lösen von Schrauben und Rohranschlüssen erfordert. Für Sanitär-, Wartungs-, Maschinenreparatur- und Einstellarbeiten halten Profis und Heimwerker immer einen verstellbaren Schraubenschlüssel zur Hand. Was sind die Vorteile eines verstellbaren Schlüssels gegenüber einem Schraubenschlüsselsatz? Kurz gesagt: Komfort. Ein Präzisions-Schraubenschlüsselsatz bietet in der Regel eine genauere Passform, da er eine Schlüsselgröße direkt mit einer entsprechenden Mutter oder Schraube übereinstimmt. Wenn jedoch die Größe der Armaturen und Befestigungselemente unsicher ist, ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel anpassungsfähig, tragbar und vielseitig. Warum sollte ein kompletter Satz verwendet werden, wenn ein Werkzeug dies tut? Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
304,8 mm
Grifftyp:
Metall
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 5416602, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, RS PRO, WB1903, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 34,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,44*
€ 37,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.