| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6370920 Herst.-Nr.: 42 KEL 12 EAN/GTIN: 4010886637098 |
| |
|
| | |
| Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Klingenlänge: | 262 mm | Klingenlänge 2: | 57 mm | Kugelkopf: | Ja | Material: | 59CrV4 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,287 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 12,0 mm | Abrollschutz: | Nein | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 262 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 12 mm gedore, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, Schraubendreher |
| | |
| |