Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54 MH Zündkerzeneinsatz mit Magnet 16 mm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6363470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     54 MH
EAN/GTIN:
     4010886636343
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Mit 2 Magneten, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest, Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken, Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,094 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
16,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
21,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
64 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
30,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,89*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,43*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,19*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,61*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,96*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,63*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.