Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 53 MH Zündkerzeneinsatz mit Magnet 16 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6363390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6363390
EAN/GTIN:
     4010886636336
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Mit 2 Magneten
Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest
Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken
Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 Inch
Durchmesser 1:
21,5 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1:
7 mm
Kopftiefe 2:
30,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,1 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
16,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz gedore, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzeneinsatz, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,93*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,79*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 1,98*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
6549570
ab € 10,23*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,19*
Ähnlich
Gedore
6723350
ab € 22,98*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,70*
Ähnlich
Gedore
1793586
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.