Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 37 L 41 Kraftschraubereinsatz 1.1/2" lang 6-kant 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6330110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 37 L 41
EAN/GTIN:
     4010886633014
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Stahl, brüniert
Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
40 mm | 1.1/2 Inch
Einsatzlänge:
140 mm
Einsatz-Ø 1:
70 mm
Einsatz-Ø 2:
86 mm
Einsatztiefe:
22 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
4,4 kg
Norm:
DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
41 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore kraftschraubereinsatz 1.1/2", sechskant steckschlüsseleinsatz, gedore steckschlüsseleinsatz 6kant, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3770
ab € 4,14*
Zubehör
Gedore
KB 3775
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.