Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

37 Universal-Filterschlüssel 80-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6327670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     37
EAN/GTIN:
     4010886632765
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Drehgriff Schaltgeräte
Filterschlüssel
Ölfilterschlüssel
Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen, Verstellbares Metallband, vernickelt, No. 37 mit Betätigungsgriff, No. 37 V mit 1/2" Betätigungsvierkant für alle 1/2" Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
285 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Metallband
Netto-Gewicht [kg]:
0,349 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
80-110 mm
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel gedore, ölfilterschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Kartuschenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.