Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 34 17X19 Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6-kant 17x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6302760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 34 17X19
EAN/GTIN:
     4010886630273
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
42CrMo4
Netto-Gewicht [kg]:
0,411 kg
Oberfläche:
phosphatiert, Schaft verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
x
Schlüsselweite [mm]:
17 x 19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
12
26 RS:
3
Ausführung:
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø [mm]:
12 mm
Einstecktiefe 1:
14,0 mm
Einstecktiefe 2:
16,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
295 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.