Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 34 5X6 Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6-kant 5x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6302330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6302330
EAN/GTIN:
     4010886630235
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Extra großer Schwenkbereich
Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Ausführung:
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø:
6 mm
Einstecktiefe 1:
5 mm
Einstecktiefe 2:
6 mm
Gesamtlänge:
202 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
42CrMo4
Netto-Gewicht:
0,107 kg
Oberfläche:
phosphatiert, Schaft verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
x | 5x6 mm
Schlüsselweite 1:
5 mm
Schlüsselweite 2:
6 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Doppelgelenk-Schlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Gelenk-Schlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, Massivdoppelsteckschlüssel, Schwenkkopf-Schraubenschlüssel, Schwenkkopf-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208580
ab € 2,20*
Zubehör
Gedore
6219350
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.