Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34 21X23 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 21x23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6300200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     34 21X23
EAN/GTIN:
     4010886630020
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
26 D:
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,633 kg
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite [AF]:
x
Schlüsselweite [mm]:
21 x 23 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
23 mm
Ursprungsland:
Deutschland
26 RS:
3
Ausführung:
Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø [mm]:
12 mm
Durchmesser 1 [mm]:
29,2 mm
Einsatz-Ø 1:
29,2 mm
Einsatz-Ø 2:
31,7 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.