Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 34 16X17 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6299870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299870
EAN/GTIN:
     4010886629987
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
Extra großer Schwenkbereich
Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
26 D:
10
26 RS:
2
Ausführung:
Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø:
10 mm
Durchmesser 1:
22,9 mm
Einsatz-Ø 1:
22,9 mm
Einsatz-Ø 2:
24,2 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,334 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
x | 16x17 mm
Schlüsselweite 1:
16 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Doppelgelenk-Schlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Gelenk-Schlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, Massivdoppelsteckschlüssel, Schwenkkopf-Schraubenschlüssel, Schwenkkopf-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208820
ab € 3,50*
Zubehör
Gedore
6219430
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.