| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6282630 Herst.-Nr.: K 32 32 EAN/GTIN: 4010886628263 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,407 kg | Norm: | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174 | Oberfläche: | brüniert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 32 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 20,0 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 3/4 Zoll | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatzlänge: | 56 mm | Einsatz-Ø 1: | 49 mm | Einsatz-Ø 2: | 44 mm | Einsatztiefe: | 19 mm | Gesamtlänge [mm]: | 56 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore kraftschraubereinsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| |