Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31 K 12 Freilaufknarre ohne Ring 12", 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6243300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     31 K 12
EAN/GTIN:
     4010886624333
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
freilaufknarre gedore
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Einsatzring Doppelsechskant:
24-28
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
40 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,406 kg
Oberfläche:
manganphosphatiert
Weitere Suchbegriffe: freilaufknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), Ratschen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,91*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,48*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,36*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 118,73*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,55*
Ähnlich
Gedore
31 R 27
ab € 14,03*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.209,32*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,25*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,00*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.