Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DG 30 10 Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6240630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DG 30 10
EAN/GTIN:
     4010886624067
Suchbegriffe:
Kardangelenk
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1:
14,7 mm
Durchmesser 2:
19,0 mm
Gesamtlänge:
41,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1:
8,0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,042 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore kardangelenk 3/8, kardangelenk 3/8, gedore kardangelenk, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,91*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 53,85*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,48*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,88*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,43*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 155,39*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 115,40*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.