| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6224000 Herst.-Nr.: 6224000 EAN/GTIN: 4010886622407 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Maschinenbetätigt Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatz-Ø 1: | 25 mm | Einstecktiefe 1: | 9 mm | Gesamtlänge: | 44 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | Netto-Gewicht: | 0,072 kg | Norm: | DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 | Oberfläche: | manganphosphatiert | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 6 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Inbus-Nussschlüssel, Innensechskantnuss, Nuss, Nuss für Steckschlüssel |
| | |
| |