Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD 26 R-120 Doppelsteckschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-132410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KD 26 R-120
EAN/GTIN:
     4010886621882
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Doppelsteckschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
2,895 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 26 RS 1 2 3
Ursprungsland:
Indien
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,29*
€ 105,24*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,52*
€ 106,18*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,44*
€ 106,19*
9 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,50*
€ 107,53*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,15*
€ 108,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
26 R 10X11
ab € 3,56*
Sonstiges
Gedore
26 R 12X13
ab € 3,88*
Sonstiges
Gedore
26 R 14X15
ab € 4,58*
Sonstiges
Gedore
26 R 16X17
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
26 R 18X19
ab € 6,48*
Sonstiges
Gedore
26 R 20X22
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
26 R 21X23
ab € 7,72*
Sonstiges
Gedore
26 R 24X27
ab € 8,54*
Sonstiges
Gedore
26 R 25X28
ab € 9,13*
Sonstiges
Gedore
26 R 30X32
ab € 9,79*
Sonstiges
Gedore
26 R 6X7
ab € 2,87*
Sonstiges
Gedore
26 R 8X9
ab € 3,15*
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
ab € 4,16*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.