Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD 26 R-8 Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6218540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KD 26 R-8
EAN/GTIN:
     4010886621851
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Doppelsteckschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
1,564 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 26 RS 1 2 3
Ursprungsland:
Indien
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,69*
€ 58,89*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,66*
€ 60,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,32*
€ 60,60*
6 Tage
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 62,42*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,47*
€ 63,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
26 R 10X11
ab € 3,56*
Sonstiges
Gedore
26 R 12X13
ab € 3,88*
Sonstiges
Gedore
26 R 14X15
ab € 4,58*
Sonstiges
Gedore
26 R 16X17
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
26 R 18X19
ab € 6,48*
Sonstiges
Gedore
26 R 20X22
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
26 R 6X7
ab € 2,87*
Sonstiges
Gedore
26 R 8X9
ab € 3,15*
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
ab € 4,16*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.