Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 27X32 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 27x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6212930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 27X32
EAN/GTIN:
     4010886621295
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,415 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 x 32 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
16
26 RS:
3
Einstecktiefe 1:
21,0 mm
Einstecktiefe 2:
26,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
42 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 16
ab € 9,94*
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.