Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 26 R 21X23 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 21x23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6212340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6212340
EAN/GTIN:
     4010886621233
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
14
26 RS:
3
Einstecktiefe 1:
15 mm
Einstecktiefe 2:
17 mm
Gesamtbreite:
31 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Gesamtlänge:
172 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C35
Netto-Gewicht:
0,291 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B, ISO 2236, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
21x23 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel gedore, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppelsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohr-Doppelsteckschlüssel, Rohrdoppel-Steckschlüssel, Rohrschlüssel, Rohr-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Rohrsteck-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskant-Rohrschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Rohrschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,54*
Zubehör
Gedore
6528220
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.