Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 19X22 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 19x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6212180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 19X22
EAN/GTIN:
     4010886621219
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,261 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 x 22 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
12
26 RS:
3
Einstecktiefe 1:
15,0 mm
Einstecktiefe 2:
16,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.