Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 26 R 16X17 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 16x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6211610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6211610
EAN/GTIN:
     4010886621165
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
10
26 RS:
2
Einstecktiefe 1:
11 mm
Einstecktiefe 2:
12 mm
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C35
Netto-Gewicht:
0,139 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B, ISO 2236, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
16x17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel gedore, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppelsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohr-Doppelsteckschlüssel, Rohrdoppel-Steckschlüssel, Rohrschlüssel, Rohr-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Rohrsteck-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskant-Rohrschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Rohrschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore
6219430
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.