Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 26 R 14X15 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6211370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6211370
EAN/GTIN:
     4010886621134
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
8
26 RS:
2
Einstecktiefe 1:
10 mm
Einstecktiefe 2:
11 mm
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C35
Netto-Gewicht:
0,088 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B, ISO 2236, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
14x15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel gedore, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppelsteckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohr-Doppelsteckschlüssel, Rohrdoppel-Steckschlüssel, Rohrschlüssel, Rohr-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Rohrsteck-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskant-Rohrschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Rohrschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208740
ab € 2,77*
Zubehör
Gedore
6219430
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.