Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 V 9 Steckschlüssel extra tief 4-kant 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6194850
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     25 V 9
EAN/GTIN:
     4010886619483
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,126 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Einstecktiefe 1:
11,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
35 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
16,5 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.