Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 20 L 1/4AF Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6193020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 L 1/4AF
EAN/GTIN:
     4010886619308
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6 mm | 1/4 Inch
Einsatz-Ø 1:
9,8 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Einsatztiefe:
10 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,017 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
1/4 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,41*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,85*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,11*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,40*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,30*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,28*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,92*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.