Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 21 65 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6175550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175550
EAN/GTIN:
     4010886617557
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Einsatzlänge:
88 mm
Einsatz-Ø 1:
90,1 mm
Einsatz-Ø 2:
59,5 mm
Einsatztiefe:
44,5 mm
Gesamtbreite:
90,1 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
1,7 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 1174, DIN 3120 – D 25, ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
65 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1 zoll knarrenkasten, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,92*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,81*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 133,50*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,32*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,30*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.222,30*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,97*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,60*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,59*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,56*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,82*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,93*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.