| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6161410 Herst.-Nr.: K 19 24 EAN/GTIN: 4010886616147 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, * nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamthöhe [mm]: | 35 mm | Gesamtlänge [mm]: | 45 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,154 kg | Norm: | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 | Oberfläche: | brüniert | Prüfdrehmoment (min.) [N·m]: | 650 N·m | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 24 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 12,5 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 1/2 Zoll | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatzlänge: | 45 mm | Einsatz-Ø 1: | 35 mm | Einsatz-Ø 2: | 30 mm | Einsatztiefe: | 13 mm | Gesamtbreite [mm]: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore kraftschraubereinsatz sw24 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| |