Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 19 L 5-180 Schraubendrehereinsatz 1/2" 180 mm Innen-6-kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6157140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6157140
EAN/GTIN:
     4010886615713
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abgesetzte Spitze:
13,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,131 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
5 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
142 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,86*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,22*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,33*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 38,05*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
6153740
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
6153820
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
6153900
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.