Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 19 6 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6153230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6153230
EAN/GTIN:
     4010886615324
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
No. IN 19 17 für Öl-Einfüll- und Ablassschraube
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
38 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,07 kg
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,86*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,22*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,33*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 38,05*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
6656650
ab € 9,69*
Ähnlich
Gedore
6656730
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
6656810
ab € 9,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.