Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 19 L 6-160 Schraubendrehereinsatz 1/2" 160 mm Innen-6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6145990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6145990
EAN/GTIN:
     4010886614594
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abgesetzte Spitze:
13,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,123 kg
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
122 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,25*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,98*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,85*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,47*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,11*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,58*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.