Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 20 K T40 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6120810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 20 K T40
EAN/GTIN:
     4010886612088
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Verchromt
Eingepresster Stift, phosphatiert
Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Chrom-Vanadium-Stahl
Optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T40 | 6,65 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
30,5 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
14 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Gesamtschwenkwinkel:
15-20 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,025 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M7 - M8
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
14 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx-steckschlüsseleinsatz gedore 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,03*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,16*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 22,92*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,30*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,23*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,41*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,34*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,38*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,47*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.