| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6094550 Herst.-Nr.: 6094550 EAN/GTIN: 4010886609453 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Mit gleichen Schlüsselweiten Maulstellung 15° und 75° Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 95,5 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 17,5 mm | Kopfhöhe 1: | 3,1 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Maulstellung 1: | 15 Grad | Maulstellung 2: | 75 Grad | Netto-Gewicht: | 0,016 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Schlüsselweite: | 8x8 mm | Schlüsselweite 1: | 8 mm | Schlüsselweite 2: | 8 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel |
| | |
| |