Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8 5,5 Doppelmaulschlüssel klein 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6094200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094200
EAN/GTIN:
     4010886609422
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Mit gleichen Schlüsselweiten
Maulstellung 15° und 75°
Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
77,3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
12,4 mm
Kopfhöhe 1:
2,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Maulstellung 2:
75 Grad
Netto-Gewicht:
0,007 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
5.5x5.5 mm
Schlüsselweite 1:
5.5 mm
Schlüsselweite 2:
5.5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,16*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.