Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 7 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6089630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 7
EAN/GTIN:
     4010886608968
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,6 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,017 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Gewicht [lbs]:
0,040 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
11,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,5 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,42*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,08*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,09*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823507
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.